Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFD1W6AQDSCZ
Cod. Produttore
FD1W6AQDSCZ
Cod. EAN
0074983782710

Informazioni di prodotto

Pre-loaded Fibre drawer with 6 Duplex 50?m

Documentazione tecnica

The fiber drawer is pre-loaded with 6 aqua duplex SC adapters with zirconia sleeves. It is black powdered coated steel and measures 1.73 inches H x 17.5 inches W x 12.1 inches D (44mm x 445mm x 308mm)

Produttore

PRE-LOADED FIBRE DRAWER WITH 6 DUPL