Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFD1W12AQDLCZ
Cod. Produttore
FD1W12AQDLCZ
Cod. EAN
0074983783205

Informazioni di prodotto

  • Adattatori LC duplex: 12 aqua
  • Materiale: Acciaio verniciato nero
  • Dimensioni: 44x445x308 mm
  • Finitura: Powder coated
  • Maniglia cassetto: Inclusa
  • Serie: PDFD1W12AQDLCZ
  • Tipo di sleeve: Zirconia
  • Altezza: 1.73 pollici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The fiber drawer is pre-loaded with 12 aqua duplex LC adapters with zirconia sleeves. It is black powdered coated steel and measures 1.73 inches H x 17.5 inches W x 12.1 inches D (44mm x 445mm x 308mm)

Produttore

PRE-LOADED FIBRE DRAWER WITH 12 DUP