› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA IP65 500L SA AT

Cod. Rexel BE500ATSA
Cod. Produttore 500ATSA
Cod. EAN 8002219875938

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Montaggio: Componenti elettrici
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
  • Utilizzo: Interni ed esterni
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: BE500ATSA

Descrizione del prodotto

La pratica scatola di derivazione BE500ATSA è progettata per garantire un'eccellente protezione e funzionalità in ambienti industriali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Questa scatola è ideale per il montaggio di componenti elettrici, facilitando la gestione dei cavi e garantendo un'installazione sicura e ordinata. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono perfetta per applicazioni in esterni e in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua versatilità, è adatta a una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni residenziali a quelle industriali. La BE500ATSA rappresenta una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La pratica scatola di derivazione BE500ATSA è progettata per garantire un'eccellente protezione e funzionalità in ambienti industriali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Questa scatola è ideale per il montaggio di componenti elettrici, facilitando la gestione dei cavi e garantendo un'installazione sicura e ordinata. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono perfetta per applicazioni in esterni e in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua versatilità, è adatta a una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni residenziali a quelle industriali. La BE500ATSA rappresenta una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.
PRATICA IP65 500L SA AT