› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 500LM 1.5/3H IP65 SETR

Cod. Rexel BE500SE
Cod. Produttore 500SE
Cod. EAN 8002219875877

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Capacità: 500L
  • Sezione cavi: 1.5/3 mm²
  • Tipo: SE TR
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Uso: Interno/esterno
  • Serie: BE500SE

Descrizione del prodotto

La pratica scatola di derivazione BE500SE è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti atmosferici e polvere. La sua struttura robusta permette un facile accesso ai collegamenti elettrici, facilitando la manutenzione e l'installazione. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per l'uso in spazi ristretti, mentre i suoi terminali di collegamento garantiscono un'ottima conduzione elettrica. Con la BE500SE, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce praticità e prestazioni elevate, rendendola una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La pratica scatola di derivazione BE500SE è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti atmosferici e polvere. La sua struttura robusta permette un facile accesso ai collegamenti elettrici, facilitando la manutenzione e l'installazione. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per l'uso in spazi ristretti, mentre i suoi terminali di collegamento garantiscono un'ottima conduzione elettrica. Con la BE500SE, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce praticità e prestazioni elevate, rendendola una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.046

ampiezza di riconoscimento

24 m

larghezza

300 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

138 mm

PRATICA 500LM 1.5/3H IP65 SETR