› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 500LM 1.5/3H IP65 SEAT

Cod. Rexel BE500ATSE
Cod. Produttore 500ATSE
Cod. EAN 8002219875914

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: AmbientI difficili
  • Design: Compatto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Robusta
  • Serie: 500L SE AT
  • Utilizzo: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

La pratica scatola di derivazione BE500ATSE è progettata per garantire un'eccellente protezione in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una perfetta integrazione in qualsiasi impianto elettrico. Il design compatto permette un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con la BE500ATSE, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite, rendendola un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La pratica scatola di derivazione BE500ATSE è progettata per garantire un'eccellente protezione in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una perfetta integrazione in qualsiasi impianto elettrico. Il design compatto permette un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con la BE500ATSE, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite, rendendola un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

24 m

larghezza

300 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

138 mm

PRATICA 500LM 1.5/3H IP65 SEAT