› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 500L 1.5/3 IP42 SAAT

Cod. Rexel BE4405
Cod. Produttore 4405
Cod. EAN 8002219879813

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP42
  • Capacità: 500L
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: BE4405
  • Affidabilità: Robusto e durevole

Descrizione del prodotto

Il modello BE4405 è un dispositivo elettrico versatile e pratico, progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un grado di protezione IP42, assicurando resistenza contro polvere e umidità. Con una capacità di 500L, è ideale per ambienti dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla sua robustezza e durabilità, il BE4405 è perfetto per l'uso in ambito residenziale e commerciale, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni efficienti e sicure per la propria impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Il modello BE4405 è un dispositivo elettrico versatile e pratico, progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un grado di protezione IP42, assicurando resistenza contro polvere e umidità. Con una capacità di 500L, è ideale per ambienti dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla sua robustezza e durabilità, il BE4405 è perfetto per l'uso in ambito residenziale e commerciale, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni efficienti e sicure per la propria impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

180 lm

fattore di potenza

0.094

ampiezza di riconoscimento

21 m

larghezza

280 mm

altezza/profondità

46 mm

lunghezza

119 mm

PRATICA 500L 1.5/3 IP42 SAAT