› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 300L 1.5/3 IP42 SATR

Cod. Rexel BE4401
Cod. Produttore 4401
Cod. EAN 8002219875976

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP42
  • Capacità: 300L
  • Serie: 1.5/3 SATR
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e funzionale
  • Applicazioni: Versatili
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
  • Affidabilità: Duratura

Descrizione del prodotto

Il BE4401 è un dispositivo pratico e versatile, progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP42, è in grado di resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni non perfette. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni sicure e performanti. Il design funzionale del BE4401 facilita l'installazione e il collegamento, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Con una capacità di 300L e un'ampia gamma di applicazioni, questo dispositivo rappresenta una scelta intelligente per chi desidera ottimizzare la propria rete elettrica. Descrizione del produttore: Il BE4401 è un dispositivo pratico e versatile, progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP42, è in grado di resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni non perfette. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni sicure e performanti. Il design funzionale del BE4401 facilita l'installazione e il collegamento, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Con una capacità di 300L e un'ampia gamma di applicazioni, questo dispositivo rappresenta una scelta intelligente per chi desidera ottimizzare la propria rete elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

180 lm

fattore di potenza

0.094

ampiezza di riconoscimento

21 m

larghezza

280 mm

altezza/profondità

46 mm

lunghezza

119 mm

PRATICA 300L 1.5/3 IP42 SATR