› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 300L 1.5/3 IP42 SAAT

Cod. Rexel BE4404
Cod. Produttore 4404
Cod. EAN 8002219879790

Informazioni principali

  • Indice protezione: IP42
  • Capacità: 300L
  • Serie: SA AT
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Applicazioni: Industriali e commerciali

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BE4404 è una soluzione pratica per applicazioni elettriche, progettato per garantire un alto grado di protezione con un indice di protezione IP42. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale per l'installazione in ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo prodotto è ideale per l'uso in impianti elettrici, dove la protezione da polvere e umidità è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Con un design funzionale, il BE4404 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, garantendo un'installazione semplice e veloce. Descrizione del produttore: Il dispositivo BE4404 è una soluzione pratica per applicazioni elettriche, progettato per garantire un alto grado di protezione con un indice di protezione IP42. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale per l'installazione in ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo prodotto è ideale per l'uso in impianti elettrici, dove la protezione da polvere e umidità è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Con un design funzionale, il BE4404 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, garantendo un'installazione semplice e veloce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

180 lm

fattore di potenza

0.094

ampiezza di riconoscimento

21 m

larghezza

280 mm

altezza/profondità

46 mm

lunghezza

119 mm

PRATICA 300L 1.5/3 IP42 SAAT