› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SETR

Cod. Rexel BE250SE
Cod. Produttore 250SE
Cod. EAN 8002219745521

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Capacità: 300L
  • Corrente: 1.5/3 A
  • Tipo: SE TR
  • Serie: BE250SE

Descrizione del prodotto

Corrisponde al codice: beg250se

Descrizione del produttore:

Corrisponde al codice: beg250se

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.046

ampiezza di riconoscimento

24 m

larghezza

300 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

138 mm

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SETR