› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SEAT

Cod. Rexel BE250ATSE
Cod. Produttore 250ATSE
Cod. EAN 8002219745545

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Esterni
  • Installazione: Compatta e rapida
  • Durata: Robusta e lunga
  • Configurazione: Versatile cablaggio
  • Serie: BE250ATSE
  • Utilizzo: Professionale e hobbisti

Descrizione del prodotto

La pratica scatola di derivazione BE250ATSE è progettata per garantire un'eccellente protezione e funzionalità in ambienti esterni. Con un grado di protezione IP65, offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni in condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è perfetta per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua forma compatta consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Adatta per diverse configurazioni di cablaggio, la BE250ATSE è una scelta versatile per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La pratica scatola di derivazione BE250ATSE è progettata per garantire un'eccellente protezione e funzionalità in ambienti esterni. Con un grado di protezione IP65, offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni in condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola è perfetta per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua forma compatta consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Adatta per diverse configurazioni di cablaggio, la BE250ATSE è una scelta versatile per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.06

ampiezza di riconoscimento

24 m

larghezza

300 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

138 mm

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SEAT