› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SATR

Cod. Rexel BE250SA
Cod. Produttore 250SA
Cod. EAN 8002219745538

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Capacità: 300L
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Esterno/industriale
  • Serie: BE250SA
  • Resistenza: Acqua e polvere
  • Configurazione: Versatile

Descrizione del prodotto

La pratica scatola di giunzione BE250SA è progettata per garantire una protezione efficace in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Questa scatola è ideale per applicazioni che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola perfetta per installazioni esterne o in spazi industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE250SA offre una robustezza e una durata eccezionali, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La sua configurazione versatile consente un'installazione semplice e veloce, facilitando il collegamento di cavi e dispositivi elettrici. Con una capacità di 300L, è adatta per ospitare un numero significativo di connessioni, rendendola una scelta ottimale per progetti complessi. La scatola BE250SA è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e resistente per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La pratica scatola di giunzione BE250SA è progettata per garantire una protezione efficace in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP65. Questa scatola è ideale per applicazioni che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola perfetta per installazioni esterne o in spazi industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE250SA offre una robustezza e una durata eccezionali, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La sua configurazione versatile consente un'installazione semplice e veloce, facilitando il collegamento di cavi e dispositivi elettrici. Con una capacità di 300L, è adatta per ospitare un numero significativo di connessioni, rendendola una scelta ottimale per progetti complessi. La scatola BE250SA è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e resistente per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

200 lm

fattore di potenza

0.096

ampiezza di riconoscimento

24 m

larghezza

300 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

138 mm

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SATR