› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SAAT

Cod. Rexel BE250ATSA
Cod. Produttore 250ATSA
Cod. EAN 8002219745552

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Esterni e ambienti difficili
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Lunga
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: BE250ATSA

Descrizione del prodotto

La pratica IP65 BE250ATSA è progettata per garantire un'eccellente protezione contro polvere e acqua, rendendola ideale per l'uso in ambienti esterni e in condizioni difficili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è perfetta per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. Il suo design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e veloce, mentre il grado di protezione IP65 la rende resistente agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di umidità. La BE250ATSA è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto robusto e versatile, in grado di rispondere alle esigenze di diversi settori industriali e commerciali. Con la sua affidabilità e resistenza, questo dispositivo rappresenta una soluzione pratica e sicura per le vostre necessità elettriche. Descrizione del produttore: La pratica IP65 BE250ATSA è progettata per garantire un'eccellente protezione contro polvere e acqua, rendendola ideale per l'uso in ambienti esterni e in condizioni difficili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è perfetta per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. Il suo design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e veloce, mentre il grado di protezione IP65 la rende resistente agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di umidità. La BE250ATSA è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto robusto e versatile, in grado di rispondere alle esigenze di diversi settori industriali e commerciali. Con la sua affidabilità e resistenza, questo dispositivo rappresenta una soluzione pratica e sicura per le vostre necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

200 lm

fattore di potenza

0.11

ampiezza di riconoscimento

24 m

larghezza

300 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

138 mm

PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SAAT