› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PRATICA 200L 1/1.5/3 IP42 SAAT

Cod. Rexel BE4403
Cod. Produttore 4403
Cod. EAN 8002219879776

Informazioni principali

  • Serie: BE4403
  • Grado protezione: IP42
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Montaggio: Ergonomico
  • Durabilità: Elevata
  • Compatibilità: Multipla
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE4403 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'elevata protezione e funzionalità. Con un grado di protezione IP42, offre una resistenza efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti difficili. La sua robusta costruzione in materiale di alta qualità assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Questo dispositivo è ottimizzato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di alimentazione. La progettazione ergonomica facilita il montaggio e l'installazione, rendendo il processo rapido e senza complicazioni. La versatilità del BE4403 lo rende adatto sia per utilizzi residenziali che industriali, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione. Con un design funzionale e una tecnologia all'avanguardia, il BE4403 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto BE4403 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'elevata protezione e funzionalità. Con un grado di protezione IP42, offre una resistenza efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti difficili. La sua robusta costruzione in materiale di alta qualità assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Questo dispositivo è ottimizzato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di alimentazione. La progettazione ergonomica facilita il montaggio e l'installazione, rendendo il processo rapido e senza complicazioni. La versatilità del BE4403 lo rende adatto sia per utilizzi residenziali che industriali, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione. Con un design funzionale e una tecnologia all'avanguardia, il BE4403 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

180 lm

fattore di potenza

0.094

ampiezza di riconoscimento

21 m

larghezza

280 mm

altezza/profondità

46 mm

lunghezza

119 mm

PRATICA 200L 1/1.5/3 IP42 SAAT