Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
esecuzione
American National Standard
numero di unità
1
copertura
piastra centrale
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
grigio
codice RAL (simile)
RAL7039
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
tipo di montaggio
installazione a incasso
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
senza alogeni
esecuzione della superficie
opaco
con funzione loop
corrente nominale
15 A
tensione nominale
125 V
frequenza
50.0 Hz
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
44.0 mm
altezza dell'apparecchio
55.5 mm
profondità dell'apparecchio
75.0 mm
contatto di protezione
Cod. Rexel: SMA5Q00002122 Cod. Produttore: A5Q00002122 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002369 Cod. Produttore: A5Q00002369 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001984 Cod. Produttore: A5Q00001984 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002217 Cod. Produttore: A5Q00002217 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001664 Cod. Produttore: A5Q00001664 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001603 Cod. Produttore: A5Q00001603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: STTSVRT200 Cod. Produttore: 1CN0188 Cod. EAN:
Cod. Rexel: OC5PE5590 Cod. Produttore: 5PE5590 Cod. EAN: 8024873311171
Cod. Rexel: STTS1BA0016 Cod. Produttore: 1BA0016 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: STTST154 Cod. Produttore: 1CN0155 Cod. EAN:
Cod. Rexel: STTS1BA0014 Cod. Produttore: 1BA0014 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te