Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15322
Cod. Produttore
GW15322
Cod. EAN
8034035075568

Informazioni di prodotto

Il GWGW15322 garantisce efficienza e semplicità d’installazione per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che facilita l’adattamento a diverse configurazioni
  • Materiali resistenti per una lunga durata e minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con differenziale 16A integrato
  • Elevata affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Estetica elegante in bianco satinato adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW15322 è un prodotto versatile della gamma di materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un'interfaccia P40 e un differenziale 1P, con una capacità di 16A. La sua lunghezza di 4 metri offre una flessibilità ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design robusto e funzionale, il GWGW15322 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

protezione da corrente di guasto

montaggio isolato

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

88 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

4

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PR.INT.P40+INT.DIFF.1P+N 16A 4M materiale elettrico uso industriale