Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR002
Cod. Produttore
PR002
Cod. EAN
8017963161022

Informazioni di prodotto

Profilato metallico G32 in alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PR/DIN/AL Profilato metallico G32 in alluminio

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Non trattato