Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR001
Cod. Produttore
PR001
Cod. EAN
8017963161015

Informazioni di prodotto

Profilato metallico G32, acciaio passivato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PR/DIN/AC Profilato metallico G32, acciaio passivato

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica