Prodotti /

Cod. Rexel
GRF004514
Cod. Produttore
F004514

Informazioni di prodotto

Potenziometro Versione industriale stagna

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefran sono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Trasduttore rotativo PR65 di posizione angolare monogiro assoluto in plastica conduttiva, dove puo essere necessario operare in presenza diretta di polveri, detriti o liquidi (non in immersione): Il movimento rotatorio e libero senza fermi di fine corsa la lettura e comunque garantita nell arco angolare selezionato. Corsa elettrica angolare 0.345 +/ 4 . Grado di protezione ambientale IP65.

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

472 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

1 ... 30 V