Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR907
Cod. Produttore
PR907
Cod. EAN
8017963018319

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH35-15, acciaio zincato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PR/3/PP/ZB Profilato metallico TH35-15, acciaio zincato

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir