Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR903
Cod. Produttore
PR903
Cod. EAN
8017963017428

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH35-7,5, acciaio zincato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PR/3/AC/SZ Profilato metallico TH35-7,5, acciaio zincato

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir