Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR010
Cod. Produttore
PR010
Cod. EAN
8017963164023

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH15-5,5 con asole, acciaio passivato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PR/2/AS Profilato metallico TH15-5,5 con asole, acciaio passivato

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

5,5 mm

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica