Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR009
Cod. Produttore
PR009
Cod. EAN
8017963164016

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH15-5,5, acciaio passivato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PR/2/AC Profilato metallico TH15-5,5, acciaio passivato

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

5,5 mm

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir