› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

PR.1M 2P+T 16A BIV.P17-11 ST.ITA.RO

Cod. Rexel GWGW10213AB
Cod. Produttore GW10213AB
Cod. EAN 8034035079719

Informazioni principali

  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Tensione: 250 V ac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Materiale: Tecnopolimero antibatterico
  • Protezione: Schermi di sicurezza
  • Norma di riferimento: CEI 23-50
  • Resistenza isolamento: > 5 MOhm
  • Dimensioni (LxPxH): 35.6x24.4x44 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P17/11

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Altra alimentazione di sicurezza (rosso)

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PR.1M 2P+T 16A BIV.P17-11 ST.ITA.RO