Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08889
Cod. Produttore
LVS08889
Cod. EAN
3606481884121

Informazioni di prodotto

PPC zoccolo Armadio G L850

Documentazione tecnica

PPC zoccolo Armadio G L850

esecuzione

cieco

profondità

126 mm

larghezza

850 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

tipo di filettatura

metrico

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC zoccolo Armadio G L850