Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08688
Cod. Produttore
LVS08688
Cod. EAN
3606481877635

Informazioni di prodotto

PPC piena IP55 L800 P600

Documentazione tecnica

PPC piena IP55 L800 P600

materiale

acciaio

esecuzione

cieco

tipo di filettatura

metrico

larghezza

800 mm

superficie

rivestito a polvere

profondità

600 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC piena IP55 L800 P600