Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08686
Cod. Produttore
LVS08686
Cod. EAN
3606481877611

Informazioni di prodotto

PPC piena IP55 L650 P600 Prisma P

Documentazione tecnica

PPC piena IP55 L650 P600 Prisma P

materiale

acciaio

esecuzione

cieco

tipo di filettatura

metrico

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

profondità

600 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC piena IP55 L650 P600 Prisma per protezione elettrica industriale

€ 145,15 x 1 pz.
(pz.)