Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08486
Cod. Produttore
LVS08486
Cod. EAN
3606481877376

Informazioni di prodotto

PPC piena IP55 L650 P400 Prisma P

Documentazione tecnica

PPC piena IP55 L650 P400 Prisma P

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

tipo di filettatura

metrico

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC piena IP55 L650 P400 Prisma set protezione elettrica quadro

€ 107,43 x 1 pz.
(pz.)