Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08898
Cod. Produttore
LVS08898
Cod. EAN
3606481879363

Informazioni di prodotto

PPC 39 entrate 7/26mm IP55

Documentazione tecnica

PPC 39 entrate 7/26mm IP55

materiale

plastica

esecuzione

cieco

numero di aperture per connettori

39

tipo di filettatura

metrico

larghezza

225 mm

superficie

non trattato

profondità

180 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC 39 Entrate 7-26mm Scatola Passacavi IP55 Industriale

€ 69,16 x 1 pz.
(pz.)