Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08496
Cod. Produttore
LVS08496
Cod. EAN
3606481877420

Informazioni di prodotto

PPC 2 parti IP30 L650 P400 Prisma P

Documentazione tecnica

PPC 2 parti IP30 L650 P400 Prisma P

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

tipo di filettatura

metrico

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC 2 parti IP30 lunghezza 650 mm profondità 400 mm prisma protezione IP30

€ 120,28 x 1 pz.
(pz.)