Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08693
Cod. Produttore
LVS08693
Cod. EAN
3606481877642

Informazioni di prodotto

PPC 2 parti IP30 L300 P600 Prisma P

Documentazione tecnica

PPC 2 parti IP30 L300 P600 Prisma P

materiale

acciaio

esecuzione

cieco

tipo di filettatura

metrico

larghezza

300 mm

superficie

rivestito a polvere

profondità

600 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

PPC 2 parti IP30 L300 P600 Prisma P