Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX59901
Cod. Produttore
DX59901
Cod. EAN
8011564131316

Informazioni di prodotto

Il pozzetto 550x550 offre una soluzione efficiente per impianti elettrici e telecomunicazioni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle pretranciature per ingresso cavidotti
  • Fondi sfondabili per adattarsi a diverse esigenze
  • Possibilità di sovrapposizione per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale termoplastico resistente e durevole nel tempo
  • Alternativa leggera e pratica rispetto ai pozzetti in cemento
  • Prestazioni inalterate garantite nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità  di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità  di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo un'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo. Descrizione del produttore: PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo unottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

550 mm

Tipologia

Singolo

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

profondità interna

515 mm

accoppiabile

lunghezza

550 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

applicazione speciale

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

520 ... 520 mm

per diametro cavo

160 ... 315 mm

Serie

Building,PZ

Produttore

Pozzetto termoplastico 550x550 serie PZ per impianti elettrici e telecomunicazioni