Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX59501
Cod. Produttore
DX59501
Cod. EAN
8018678027924

Informazioni di prodotto

La serie PZ offre soluzioni innovative per impianti elettrici e telecomunicazioni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a pretranciature per ingressi cavidotti
  • Risparmio di tempo con fondi sfondabili e possibilità di sovrapposizione
  • Materiale termoplastico leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e prestazioni inalterate nel tempo
  • Alternativa efficiente ai pozzetti in cemento
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità  di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità  di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo un'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.

forma

rettangolare

esecuzione

singolo

accoppiabile

lunghezza

360 mm

larghezza

260 mm

profondità

320 mm 320 mm

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

per diametro cavo

50 mm 110 mm

inserimento dal retro

numero di ingressi

6

materiale

plastica

superficie

non trattato

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

BUILDING_PASS,POZZETTI

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

Produttore

POZZETTO RETTANGOLARE 360X260X320 - FONDO PIATTO SFONDABILE, COPERCHIO AD ALTA RESISTENZA E 4 VITI INOX