Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX59402
Cod. Produttore
DX59402
Cod. EAN
8011564131026

Informazioni di prodotto

Pozzetto serie PZ: soluzioni efficienti per impianti elettrici e telecomunicazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a pretranciature per ingressi cavidotti
  • Fondi sfondabili per adattamenti rapidi e sovrapposizione modulare
  • Materiale termoplastico leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità e prestazioni costanti nel tempo
  • Alternativa pratica ai pozzetti in cemento
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità  di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità  di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo un'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.

forma

quadrato

esecuzione

singolo

accoppiabile

lunghezza

200 mm

larghezza

200 mm

profondità

200 mm 200 mm

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

per diametro cavo

50 mm 110 mm

inserimento dal retro

numero di ingressi

4

materiale

plastica

superficie

non trattato

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

BUILDING_PASS,POZZETTI

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

Produttore

POZZETTO QUADRATO 200X200X200 - FONDO PIATTO SFONDABILE PER RIALZO