Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XMWRD
Cod. Produttore
A9XMWRD
Cod. EAN
3606481809629

Informazioni di prodotto

PowerTag Link Display 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PowerTag Link Display è l'HMI locale wireless del sistema PowerTag. Grazie a questo dispositivo combinato con il gateway PowerTag Link, è possibile monitorare l'energia a livello locale in qualsiasi sistema di distribuzione elettrica. Infatti, sulla porta anteriore del pannello elettrico mostra i valori raccolti dai sensori di energia wireless. Come corrente, tensione, fattore di potenza, potenza ed energia misurati. Il display può essere installato su una guida DIN, agganciato all'alimentazione o, come detto, montato a incasso sulla porta anteriore. Inoltre, il PowerTag Link Display fornisce allarmi localmente. Pertanto, contribuisce a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre l'impatto dei tempi di inattività. L'alimentazione può essere fornita da 110 a 277 V AC e distribuita a 24 V DC al display. Le dimensioni sono 72 mm in larghezza, 95 mm in altezza, 68 mm in profondità, per un peso totale di 137 g. Il dispositivo è conforme alle norme EN 300 328, EN 301489-1 e EN 301489-17 in materia di utilizzo dello spettro elettromagnetico e radio.

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

campo per designazione

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP41

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

display

colore

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

Serie

Acti9_PowerTag_Link

prodotto Sustainable

Si