Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBGL46060LU
Cod. Produttore
BGL46060LU
Cod. EAN
3606481150332

Informazioni di prodotto

INTERR.AUTOM.PPB 4P 60A 35kA EVERL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BGL46060LU è un interruttore magnetotermico PowerPact B di Schneider Electric da 60 A, 4P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 65 kA a 220-240 VCA a 50/60 Hz, con connettori Everlink con derivazione di tensioneL'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BGL46060LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 108 mm (L) x 80 mm (P) e peso di 1,241 kg.

Produttore

PowerPactB-interr.automa-60A 4P AC 35kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink