Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBGL36050LU
Cod. Produttore
BGL36050LU
Cod. EAN
3606481149428

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 35 kA
  • Tensione nominale: 220-240 VCA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Connessioni: EverLink™
  • Dimensioni (A x L x P): 137x81x80 mm
  • Serie: PowerPact B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BGL36050LU è un interruttore magnetotermico PowerPact B di Schneider Electric da 50 A, 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 65 kA a 220-240 VCA a 50/60 Hz, con connettori Everlink con derivazione di tensioneL'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BGL36050LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 0,924 kg.

Produttore

PowerPactB-interr.automa-50A 3P AC 35kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink