› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

PowerPactB-interr.automa-15A 3P AC 18kA a 415/480V(UL/IEC)-conn.Everlink

Cod. Rexel TEBDL36015LU
Cod. Produttore BDL36015LU
Cod. EAN 3606481149053

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 15 A
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 18 kA
  • Tensione nominale: 220-240 V AC
  • Collegamenti: EverLink™
  • Dimensioni: 137x81x80 mm
  • Peso: 1,074 kg
  • Serie: PowerPact B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BDL36015LU è un interruttore magnetotermico con PowerPact B di Schneider Electric da 15 A 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25 kA a 240 VCA a 50/60 Hz con capicorda TD M, EverLink L'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BDL36015LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 1,074 kg.
PowerPactB-interr.automa-15A 3P AC 18kA a 415/480V(UL/IEC)-conn.Everlink
€ 253,43 x 1 pz.