› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

PowerPactB-interr.automa-125A 3P AC 18kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink

Cod. Rexel TEBDL36125LU
Cod. Produttore BDL36125LU
Cod. EAN 3606481149190

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Poter di interruzione: 25 kA a 240 V
  • Numero poli: 3P
  • Serie: PowerPact B
  • Dimensioni: 137x81x80 mm
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Collegamenti: EverLink™
  • Certificazioni: UL, IEC, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BDL36125LU è un interruttore magnetotermico con PowerPact B di Schneider Electric da 125 A 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25 kA a 240 VCA a 50/60 Hz con capicorda TD M, EverLink L'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BDL36125LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 1,074 kg.
PowerPactB-interr.automa-125A 3P AC 18kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink