Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBDL36100LU
Cod. Produttore
BDL36100LU
Cod. EAN
3606481149176

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 3P
  • Potere interruzione: 18 kA
  • Tensione nominale: 220-240 VCA
  • Collegamenti: EverLink™
  • Dimensioni: 137x81x80 mm
  • Peso: 1,074 kg
  • Serie: PowerPact B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BDL36100LU è un interruttore magnetotermico con PowerPact B di Schneider Electric da 100 A 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25 kA a 240 VCA a 50/60 Hz con capicorda TD M, EverLink L'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BDL36100LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 1,074 kg .

Produttore

PowerPactB-interr.automa-100A 3P AC 18kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink