› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

PowerLink TeSys GV2 - Altivar ATV32

Cod. Rexel TEGV2AF5
Cod. Produttore GV2AF5
Cod. EAN 3606481309389

Informazioni principali

  • Compatibilità: TeSys GV2, Deca
  • Tipo prodotto: Blocco combinazione
  • Numero poli: 3P
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Peso netto: 0,016 kg
  • Dimensioni confezione: 4,5x4,5x7,5 cm
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo è l'accessorio Tesys GV power link. Fornito in un set di 10 pezzi. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca / frame 2

PowerLink TeSys GV2 - Altivar ATV32