› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Powerclip sbarra isolata 4 poli 630A 1000mm distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04124
Cod. Produttore LVS04124
Cod. EAN 3606481870193

Informazioni principali

  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente breve durata: 25 kA (1 s)
  • Corrente di picco: 52,5 kA
  • Tensione isolamento: 1000 V CA
  • Lunghezza sbarra: 1000 mm
  • Connessione: Foro filettato M6
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 4 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 125 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 25 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 52,5 kA. La barra collettrice è lunga 1001 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

400 A

Serie

PrismaSeT

Powerclip sbarra isolata 4 poli 630A 1000mm distribuzione elettrica
€ 963,61 x 1 pz.
(pz.)