› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Powerclip sbarra isolata 4 poli 125A 750mm distribuzione elettrica PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04108
Cod. Produttore LVS04108
Cod. EAN 3606481870070

Informazioni principali

  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente breve durata: 8,5 kA (1 s)
  • Corrente picco ammissibile: 20 kA
  • Tensione isolamento: 500 V CA
  • Lunghezza: 750 mm
  • Connessione: Foro filettato M6
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 4 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 125 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 8,5 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 20 kA. La barra collettrice è lunga 750 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

750 mm

corrente nominale In

125 A

Serie

PrismaSeT

Powerclip sbarra isolata 4 poli 125A 750mm distribuzione elettrica PrismaSeT