› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Powerclip sbarra isolata 3 poli 630A 1000mm distribuzione elettrica PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04114
Cod. Produttore LVS04114
Cod. EAN 3606481870117

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente breve durata: 25 kA (1 s)
  • Picco corrente ammissibile: 52,5 kA
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Connessione: foro filettato M6
  • Passo collegamento: 25 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 630 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 25 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 52,5 kA. La barra collettrice è lunga 1000 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

630 A

Serie

PrismaSeT

Powerclip sbarra isolata 3 poli 630A 1000mm distribuzione elettrica PrismaSeT