› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Powerclip sbarra isolata 3 poli 160A 1400mm per distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04116
Cod. Produttore LVS04116
Cod. EAN 3606481871831

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 160 A
  • Corrente breve durata: 10 kA (1 s)
  • Corrente picco ammissibile: 30 kA
  • Tensione isolamento: 750 V CA
  • Lunghezza sbarra: 1400 mm
  • Connessione: Foro filettato M6
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 160 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 10 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 30 kA. La barra collettrice è lunga 1400 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1400 mm

corrente nominale In

160 A

Serie

PrismaSeT

Powerclip sbarra isolata 3 poli 160A 1400mm per distribuzione elettrica