› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Powerclip sbarra isolata 3 poli 125A 750mm distribuzione elettrica PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04107
Cod. Produttore LVS04107
Cod. EAN 3606481871770

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente breve durata: 8,5 kA (1 s)
  • Corrente picco ammissibile: 20 kA
  • Tensione isolamento: 500 V CA
  • Lunghezza: 750 mm
  • Connessione: Foro filettato M6
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 125 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 8,5 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 20 kA. La barra collettrice è lunga 750 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

750 mm

corrente nominale In

125 A

Serie

PrismaSeT

Powerclip sbarra isolata 3 poli 125A 750mm distribuzione elettrica PrismaSeT