› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Powerclip sbarra distribuzione 3 poli 400A 1000mm per impianti elettrici

Cod. Rexel MGLVS04113
Cod. Produttore LVS04113
Cod. EAN 3606481870100

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3P
  • Tensione isolamento: 750 V CA
  • Corrente breve durata: 20 kA (1 s)
  • Corrente picco ammissibile: 52,5 kA
  • Lunghezza barra: 1000 mm
  • Connessione: Foro filettato M6
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 400 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 20 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 52,5 kA. La barra collettrice è lunga 1000 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

400 A

Serie

PrismaSeT

Powerclip sbarra distribuzione 3 poli 400A 1000mm per impianti elettrici