› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Powerclip sbarra distribuzione 3 poli 250A 1400mm per impianti elettrici

Cod. Rexel MGLVS04117
Cod. Produttore LVS04117
Cod. EAN 3606481871848

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 250 A
  • Corrente breve durata: 13 kA (1 s)
  • Corrente di picco: 30 kA
  • Lunghezza: 1400 mm
  • Connessione: Foro filettato M6
  • Passo collegamento: 25 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 250 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 13 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 30 kA. La barra collettrice è lunga 1400 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1400 mm

corrente nominale In

250 A

Serie

PrismaSeT

Powerclip sbarra distribuzione 3 poli 250A 1400mm per impianti elettrici