Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04129
Cod. Produttore
LVS04129
Cod. EAN
3606481870230

Informazioni di prodotto

Powerclip 630A 4P L1400

Documentazione tecnica

Powerclip 630A 4P L1400

esecuzione

piatto

corrente nominale In

630 A

lunghezza

1400 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Powerclip morsettiera 630A 4 poli lunghezza 1400 mm uso industriale

€ 1259,44 x 1 pz.
(pz.)