Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04128
Cod. Produttore
LVS04128
Cod. EAN
3606481870223

Informazioni di prodotto

Powerclip 400A 4P L1400

Documentazione tecnica

Powerclip 400A 4P L1400

esecuzione

piatto

corrente nominale In

400 A

lunghezza

1400 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Powerclip morsetto elettrico 400A 4 poli lunghezza 1400 mm industriale

€ 855,49 x 1 pz.
(pz.)