Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04123
Cod. Produttore
LVS04123
Cod. EAN
3606481870186

Informazioni di prodotto

Powerclip 400A 4P L1000

Documentazione tecnica

Powerclip 400A 4P L1000

esecuzione

piatto

corrente nominale In

400 A

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Powerclip morsettiera 400A 4 poli lunghezza 1000mm per installazioni elettriche

€ 649,62 x 1 pz.
(pz.)